DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25029140 品番 09903
参考基準価格(税別)¥18,596 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汎用性の高いソケットレンチセットです。
トレー付きで整理整頓が便利になります。

トラスコ品番446-8826 セット内容ソケット(6角):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34mm、ディープソケット(6角):10、13、17、19、22mm、ラチェットハンドル:250mm、エクステンションバー:250mm 差込角(mm)12.7 ソケット内容10〜34mm ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45 入数27点 対辺(形状)6角 ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする