トップ画像
マクロス
マクロスの 時計
マクロスの 置き時計
LEDミラークロック Lサイズ 多機能 温度表示 置き時計 コンパクト USB電源供給 乾電池 2WAY電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25029237
品番
MEC-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
デスク周りに置きやすいコンパクトサイズ
アラーム/スヌーズ設定機能、温度表示、明るさ2段階、ナイトモード機能有
USB接続式&乾電池式の2WAY電源
電源
USB接続式(DC5V/1A)、乾電池式(単4形アルカリ3本/別売り)
表示方式
デジタル
アラーム
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○