曜日別特売
RFRA-9018-W-W DRスチールラック 基本 アール・エフ・ヤマカワ 25029718

 

RFRA-9018-W-W DRスチールラック 基本 アール・エフ・ヤマカワ 25029718
RFRA-9018-W-W DRスチールラック 基本 アール・エフ・ヤマカワ 25029718
RFRA-9018-W-W DRスチールラック 基本 アール・エフ・ヤマカワ 25029718
RFRA-9018-W-W DRスチールラック 基本 アール・エフ・ヤマカワ 25029718

DRスチールラック 基本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)940高さ(mm)1800棚板:ホワイト注文コード25029718品番RFRA-9018-W-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。
オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。
ボルトレスにより組立・分解も簡単。
片側の支柱を利用し増連が可能。
安全に配慮したコーナーキャップ付き。

耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)940×450×1800棚板:ホワイト材質スチール質量(kg)43高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)940色(支柱)ホワイト棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする