曜日別特売
07793 ユニードマグネット付き湯桶 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030847

07793 ユニードマグネット付き湯桶 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030847
07793 ユニードマグネット付き湯桶 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030847
07793 ユニードマグネット付き湯桶 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030847
07793 ユニードマグネット付き湯桶 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25030847

ユニードマグネット付き湯桶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイトストーン
内容量1個注文コード25030847品番07793
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネットで浴槽の壁に引っ付き立てかけることもできます
SIAA抗菌加工の高級感ある湯桶

幅(mm)260材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイトストーン高さ(mm)90容量(L)2.6外径(Φmm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする