TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
角型つけもの容器 フタ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(L)
72
72
54
36
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25030874
品番
01413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
食品衛生法適合品、飲み水等の保存に安心して使用できます
用途
食品や飲料水の保存
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
375
奥行(mm)
620
容量(L)
72
間口(mm)
435