ニューフッソ21DC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4.6kg) JN-90 色(マンセル値)N9 注文コード25038817 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はなど605種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐候性と耐久性
優れた耐汚染性
環境に優しい塗料です
幅広い適用性・優れた性能
優れた塗装作業性

用途
無機系下地
金属系下地
塗替えの場合
JN-90 色(マンセル値)N9 色区分淡彩 タイプ上塗 主成分2液形超高耐候ふっ素樹脂 主な用途金属 膜厚(μm)25 希釈剤ペイントシンナー又はエナメルシンナー 貯蔵期間6ヵ月(混合前) 塗布方法はけ、ローラー、エアレス 危険等級V 乾燥時間(時間)0.5(23℃)/指触、8(23℃)/硬化 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4.6L 希釈率(%)エアレス:5〜20、はけ・ローラー:0〜10 特性耐候、耐久、耐汚染性 可使時間(時間)8H(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔アクセス21システムの場合:2H〜5日(23℃)、鉄部の場合:16H〜5日(23℃) 標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.14〜0.17、はけ・ローラー:0.13〜0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする