トウペ
トウペの 鉄部
ニューフッソ21DC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4.6kg)
色
JN-72
色(マンセル値)
N7.2
注文コード
25038887
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
色
など
605
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐候性と耐久性
優れた耐汚染性
環境に優しい塗料です
幅広い適用性・優れた性能
優れた塗装作業性
用途
無機系下地
金属系下地
塗替えの場合
色
JN-72
色(マンセル値)
N7.2
色区分
淡彩
タイプ
上塗
主成分
2液形超高耐候ふっ素樹脂
主な用途
金属
膜厚(μm)
25
希釈剤
ペイントシンナー又はエナメルシンナー
貯蔵期間
6ヵ月(混合前)
塗布方法
はけ、ローラー、エアレス
危険等級
V
乾燥時間(時間)
0.5(23℃)/指触、8(23℃)/硬化
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4.6L
希釈率(%)
エアレス:5〜20、はけ・ローラー:0〜10
特性
耐候、耐久、耐汚染性
可使時間(時間)
8H(23℃)
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
アクセス21システムの場合:2H〜5日(23℃)、鉄部の場合:16H〜5日(23℃)
標準塗布量(kg/m
2
)
エアレス:0.14〜0.17、はけ・ローラー:0.13〜0.15