3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1セット
セット内容コンビセット
型式100系 標準
仕様4ドア、S-GL専用、全長4690mm
注文コード25040175
品番B1-037-C
参考基準価格(税別)¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
この商品はセット内容・型式・仕様など60種類から選べます
他の種類を見る
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。