曜日別特売
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468
B3-007-C-R4 ブラインドシェード フリード用 BRAHMS 25045468

ブラインドシェード フリード用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セットセット内容コンビセット型式GB3/GB4仕様6/7人乗り(LEDハイマウント) ハイマウント横にアンテナの受信ベース有り注文コード25045468品番B3-007-C-R4
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。

仕様6/7人乗り(LEDハイマウント) ハイマウント横にアンテナの受信ベース有りセット内容コンビセット型式GB3/GB4メーカーホンダ年式H26/04~H28/09車種フリード
注意
※絶対にお子様やペットを車内に放置しないでください
※ブラインドシェードは断熱効果、保温効果に大変優れており、一定の効果は認められております。しかし、夏季の車内温度上昇は避けられません。また、冬季の温度低下も避けられません。少しの時間や寝ている場合であっても、お子様やペットを車内に放置することは絶対におやめ下さい。
※また、現在(2017/8/29)の道路交通法や保安基準上、2列目以降の装着は走行時でも違反になりませんが大変危険です。運転する際は全てのブラインドシェードを外すことを心からお願いします。
※「吸盤での装着」と言う事をご理解した上でお買い求めください。
※本製品は国産のインジェクションによる最高品質の吸盤を採用しております。装着にはその吸盤を使った取り付けがメインとなります。最高品質と自負しておりますが、吸盤という性質上、貼ったその瞬間から吸着力は低下していきます。そのため、長期間張り付けされたい場合でも一定の時間ごとに貼り直しを行ってください。
※また、長期間貼っていますと吸盤に変形が生じます。その際は、暖かい場所で吸盤の形状が戻るまで保管してください。また、湿気や紫外線を避けるようにすると吸盤が長持ちし長くご愛用頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする