NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの コンパネ・型枠用合板
NSP型枠(45mm)逆Uピン61.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
25051515
品番
8213138
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠同士を接続する時に使用する。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。パネルコンテナー用のUピン。中間セパ使用の際、Uピンが無い箇所に取り付けます。左側(通常と逆)から入れるUピンです。
材質
鉄線塗装仕上げ
長さ(mm)
61.5
厚さ(mm)
型枠:45
挟み幅
31.5
径(mm)
13
関連資料:
(0.12MB)
(0.75MB)
(1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルには使用出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません