本体
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付けサーモスタットシャワー金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
仕様
温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有
注文コード
25052459
品番
TBV03402J1
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
備考
散水板Φ90
ハンドル形状
レバー
使用地区
一般地
用途
浴室
仕様
温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
水栓タイプ
サーモスタット混合栓
関連資料:
(0.15MB)