本体
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付けサーモスタットシャワー金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
仕様
温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有
注文コード
25052538
品番
TBV03414J1
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
備考
散水板Φ90
ハンドル形状
穴付レバー
使用地区
一般地
用途
浴室
仕様
温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
水栓タイプ
サーモスタット混合栓
関連資料:
(0.15MB)