本体

TBV03418J1 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25052565 TBV03418J1 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25052565

壁付けサーモスタットシャワー金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 仕様温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:その他、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有 注文コード25052565 品番TBV03418J1
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は使用地区・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
備考スパウトなし・散水板Φ90 ハンドル形状レバー 使用地区一般地 用途浴室 仕様温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:その他、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 操作方法ハンドルを上下操作 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプサーモスタット混合栓
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする