本体

TMF47Y1 壁付け定量止水バス水栓 TOTO 25052958 TMF47Y1 壁付け定量止水バス水栓 TOTO 25052958

壁付け定量止水バス水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25052958 品番TMF47Y1
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途浴室 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 取付け方法壁付 使用地区一般地用 吐水口長さ(mm)170
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする