枝切り剪定ばさみ バイパス型 SlimCut 12010-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053369 品番967868801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。
人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。

用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.2 使用目的枝切 全長(cm)117 切断対象 保証期間最大25年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする