GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 鋏
GARDENA(ガルデナ)の 刈込鋏
刈り込みばさみ アーム伸縮型 TeleCut 12304-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25053405
品番
967989301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。
用途
刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
1.325
刃形
波型刃(付着防止コーティング)
使用目的
生け垣の剪定、枝切
全長(cm)
70-90
切断対象
枝
保証期間
最大25年
刃長(cm)
23