ローンレーキ爪幅43cm NatureLine 17105-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053509 品番967914601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

葉、草木、その他の庭のゴミを掻き集めるのに最適。FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られた持ち手。丈夫で使いやすい。

用途葉っぱ、芝、草木、ゴミの掻き集めなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質高品質スチール、木材 保証期間最大10年 材質(刃)高品質スチール 爪幅(mm)430 柄長(m)1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする