BF-112 耐火防滴バッグ CAPTAIN STAG 25054114 BF-112 耐火防滴バッグ CAPTAIN STAG 25054114

耐火防滴バッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25054114 品番BF-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

貴重品を災害から守る!

用途耐火防滴バッグ 適合公益財団法人日本防炎協会 防炎性能試験基準 材質難燃シリコン樹脂コーティングガラス繊維 寸法(mm)270×175、PP:300×200 質量(g)PP入:154
注意
※公益財団法人日本防炎協会 防炎性能試験基準適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする