stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25054209 品番 1928221-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。

寸法(mm)110×26×24 質量(g)160 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数2口 コード長さ(m)約1.7 定格電流(A)15 差込口形状125V 15A 1500Wまで対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-03
用途:
食器棚の補修
その他業種

ホームセンターにも無く、大手ネットショップより格段に安く助かりました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする