カメラバック Fulton v2 All Weather Backpack

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25054455 品番 V637-732
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。
柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。
安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。

付属品レインカバー その他最大11インチまでのノートPC/タブレットが収納可能 ブラック/ブラックカモ 容量10L 質量(g)790 収納の目安ミラーレスorDSLR+レンズ(24-70mmF2.8)2-4本程度 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×38×15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22×20×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする