デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
デンカエレクトロンの 絶縁キャップ
デンカエレクトロンの 標準絶縁キャップ
クリアカバースリーブの絶縁用カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
25055225
品番
CCB-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スリーブの絶縁用カバーです。十字の特殊な内側構造により挿入しやすく、抜けにくい形状になっております。
用途
数量管理しやすいように連結可能。電気工事の分野でおすすめです。
材質
PVC
全長(mm)
32.5
色
緑
JIS規格
JIS C 3307準拠
適合スリーブ
E-小
開口部(mm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
CCBカタログ.pdf(1.88MB)
RoHS2証明書(CCB).pdf(0.12MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表