RADARM ライディングジーンズ RD-901

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25055740 品番 RD-901INDIGO/4XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

快適な穿き心地を実現するバイク専用立体構造
ウエスト部に採用した特殊構造で背面の浮き上がりを解消
股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に
両膝にCEレベル1のプロテクターを装備
13ozストレッチ生地で突っ張り軽減 ウェスト部分も伸縮
股、腰、ポケットなど負荷のかかる箇所は3本ステッチで補強
物を入れても圧迫しづらいポケット形状
撥水加工生地で突然の雨にも対応可能

インディゴ サイズ4XL (40インチ) 混率(%)綿:98、 ポリウレタン:2 股下(cm)80 ウエスト(cm)107 膝幅(cm)24 裾幅(cm)19 ワタリ(cm)37
注意
※ご購入の際には、必ずサイズ表をご確認いただいたうえでご希望のサイズをお選び下さい。
※裾上げを行う際は、お近くのお直し店にてお願い致します。
※残留縮率が無い様に可能な限り縮み切った状態でお届けしますが、ご家庭洗濯環境によりお届け時から2-3%製品が縮む可能性がございますので、ご留意下さい。
※乾燥機のご使用は絶対に避けて下さい。
※お洗濯の際は必ずプロテクターを外して下さい。
※デニムの色とプロテクター袋のメッシュ素材、膝のファスナーの保全を行う為に、お洗濯時は裏返してネットに入れて洗濯して下さい。
※お洗濯を行う際は、他の衣料への色移りを防止する為に、単品洗いをお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする