DJ-003 メッシュシングルライダース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25056020 品番 37086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

真夏の快適性を求めたシンプルなシングルライダース風デザインのフルメッシュジャケット。
ライディングポジションを考慮し、腕の位置や角度は前よりに、後身頃の裾は長くとっているためセパハンユーザーにもおすすめです。
ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。

ブラック サイズXL 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)68 対応シーズン春夏 裾廻り(cm)114 バスト(cm)117 素材メッシュ プロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする