曜日別特売
37174 DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ) 25056056

37174 DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ) 25056056
37174 DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ) 25056056
37174 DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ) 25056056
37174 DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ) 25056056
37174 DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ) 25056056
37174 DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ) 25056056
37174 DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ) 25056056

DJ-003 メッシュシングルライダース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズXL
グレー
内容量1着注文コード25056056品番37174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

真夏の快適性を求めたシンプルなシングルライダース風デザインのフルメッシュジャケット。
ライディングポジションを考慮し、腕の位置や角度は前よりに、後身頃の裾は長くとっているためセパハンユーザーにもおすすめです。
ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。

グレーサイズXL肩幅(cm)46.5袖丈(cm)65.5着丈(cm)68対応シーズン春夏裾廻り(cm)114バスト(cm)117素材メッシュプロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする