DJ-002 エアインテークパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25056135 品番 37223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

簡易防水+防風+大型エアベンチポケットにより長い季節着用可能なアウトドアパーカー風デザインのエアインテークパーカージャケット。
フードは襟の裏側に丸めて固定可能。全てのポケットは裏地がメッシュ素材で、開口すると通気性が良くなります。
フロント大型ポケットの内側に、携帯などの小物が入る小型ポケットを内蔵。
ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。

仕様簡易防水+防風+大型エアベンチポケット付き ブラック サイズM 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)68 対応シーズン春夏秋 裾廻り(cm)115 バスト(cm)115 プロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする