曜日別特売
37300 DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ) 25056257

37300 DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ) 25056257
37300 DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ) 25056257
37300 DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ) 25056257
37300 DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ) 25056257
37300 DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ) 25056257
37300 DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ) 25056257
37300 DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ) 25056257

DJ-002 エアインテークパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
ブラック/グレー
内容量1着注文コード25056257品番37300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

簡易防水+防風+大型エアベンチポケットにより長い季節着用可能なアウトドアパーカー風デザインのエアインテークパーカージャケット。
フードは襟の裏側に丸めて固定可能。全てのポケットは裏地がメッシュ素材で、開口すると通気性が良くなります。
フロント大型ポケットの内側に、携帯などの小物が入る小型ポケットを内蔵。
ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。

仕様簡易防水+防風+大型エアベンチポケット付きブラック/グレーサイズM肩幅(cm)44.5袖丈(cm)63.5着丈(cm)68対応シーズン春夏秋裾廻り(cm)115バスト(cm)115プロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする