DB-002 スリムフィットジーンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25056318 品番 39722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

伸縮性に優れた13ozのストレッチ生地を採用し、動きやすさ快適さ重視のスリムフィットジーンズ。
膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。
股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。
ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。

インディゴ サイズL(34インチ) 股下(cm)87 ウエスト(cm)86.5 対応シーズン春夏秋 股上(cm)前:26.5 ヒップ(cm)103 裾幅(cm)16 素材ストレッチ生地(13oz) ワタリ(cm)32.4 プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする