※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI00504P 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン 25057885 SI00504P 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン 25057885

組ヤスリ シノギ 単品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 目の粗さ油目 幅(mm)12 注文コード25057885 品番SI00504P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は目の粗さ・幅など16種類から選べます 他の種類を見る

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状シノギ 幅(mm)12 厚さ(mm)3.5 全長(mm)215 タイプ5本型 ヤスリの長さ(mm)110 目の粗さ油目 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25057885 SI00504P 25057928 SI00804P 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする