※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ シノギ 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25057894
品番
SI00801P
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
シノギ
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
3
全長(mm)
200
タイプ
8本型
ヤスリの長さ(mm)
100
目の粗さ
荒目
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属