※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI00804P 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン 25057928 SI00804P 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン 25057928

組ヤスリ シノギ 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25057928 品番 SI00804P
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状シノギ 幅(mm)9.5 厚さ(mm)3 全長(mm)200 タイプ8本型 ヤスリの長さ(mm)100 目の粗さ油目 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする