※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI01003P 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン 25057955 SI01003P 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン 25057955

組ヤスリ シノギ 単品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25057955 品番 SI01003P
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状シノギ 幅(mm)7.3 厚さ(mm)2.5 全長(mm)185 タイプ10本型 ヤスリの長さ(mm)85 目の粗さ細目 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする