※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 先細 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25058138
品番
SH01201P
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
目の粗さ
荒目
全長(mm)
170
形状
先細
ヤスリの長さ(mm)
70
幅(mm)
4
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
厚さ(mm)
2
タイプ
12本型
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属