※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH01203P 組ヤスリ 先細 単品 ツボサン 25058156 SH01203P 組ヤスリ 先細 単品 ツボサン 25058156

組ヤスリ 先細 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25058156 品番 SH01203P
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

目の粗さ細目 全長(mm)170 形状先細 ヤスリの長さ(mm)70 幅(mm)4 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 厚さ(mm)2 タイプ12本型 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする