※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE00502P 組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン 25058174 DE00502P 組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン 25058174

組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25058174 品番 DE00502P
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状楕円 幅(mm)11 厚さ(mm)6.5 全長(mm)215 タイプ5本型 ヤスリの長さ(mm)110 目の粗さ中目 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする