※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE01001P 組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン 25058235 DE01001P 組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン 25058235

組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25058235 品番 DE01001P
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状楕円 幅(mm)7 厚さ(mm)3.4 全長(mm)185 タイプ10本型 ヤスリの長さ(mm)85 目の粗さ荒目 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする