※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH00501P 組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品 ツボサン 25058314 KH00501P 組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品 ツボサン 25058314

組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25058314 品番 KH00501P
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。

目の粗さ荒目 全長(mm)215 形状刀刃 ヤスリの長さ(mm)110 幅(mm)13 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 厚さ(mm)3.5 タイプ5本型 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする