※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25058375
品番
KH00803P
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
目の粗さ
細目
全長(mm)
200
形状
刀刃
ヤスリの長さ(mm)
100
幅(mm)
11
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
厚さ(mm)
3
タイプ
8本型
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属