※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25058400
品番
KH01001P
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
目の粗さ
荒目
全長(mm)
185
形状
刀刃
ヤスリの長さ(mm)
85
幅(mm)
8.2
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
厚さ(mm)
2.5
タイプ
10本型
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属