※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM00801P 組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 ツボサン 25058515 HM00801P 組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 ツボサン 25058515

組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25058515 品番 HM00801P
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。

目の粗さ荒目 全長(mm)200 形状腹丸 ヤスリの長さ(mm)100 幅(mm)9.5 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 厚さ(mm)3 タイプ8本型 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする