単体画像
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ ハマグリ 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25058637
品番
HG01202P
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
ハマグリ
幅(mm)
4.2
厚さ(mm)
2.2
全長(mm)
170
タイプ
12本型
ヤスリの長さ(mm)
70
目の粗さ
中目
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属