かき氷機 初雪 ベイシス 電動式ブロックアイススライサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25058908 品番HB-310B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

技を極めた究極の氷削能力。
よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。
内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。
さらに軽量です。
市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。

材質アルミ、樹脂 寸法(mm)396×348×780 消費電力(W)200/185 能力標準:1.8/2.2(kg/分) コード長さ(m)2.1 有効径(Φmm)約200 電源(単相/V)100、50/60Hz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※発電機で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする