マルチシェフ
マルチシェフの キッチン/調理家電
マルチシェフの その他調理家電
マルチシェフの フードメーカー/製菓
マルチシェフ サンドベーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25059757
品番
MCBK-10BS (天板塗装あり)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ワッフルとパニーニの焼成に特化したコンパクトサンドベーカーAC100V仕様。
天板の熱を遮断する塗装タイプ。
付属品
ワッフル上下プレート/パニーニ上下プレート(フッ素樹脂加工)
材質
ステンレス
寸法(mm)
280×273×190
タイプ
天板塗装あり
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
約2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません