マルチシェフ
マルチシェフの キッチン/調理家電
マルチシェフの その他調理家電
マルチシェフの フードメーカー/製菓
マルチシェフ サンドベーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25059766
品番
MCBK-10SS (天板塗装なし)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ワッフルとパニーニの焼成に特化したコンパクトサンドベーカーAC100V仕様。
付属品
ワッフル上下プレート/パニーニ上下プレート(フッ素樹脂加工)
材質
ステンレス
寸法(mm)
280×273×190
タイプ
天板塗装なし
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
約2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません