ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
ピオニーコーポレーションの 洗浄消毒機器類
ピオニーコーポレーションの 殺菌庫
器具殺菌庫 衣服用乾燥式オゾン殺菌庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収納量
衣服:20着、靴(短靴or長靴):5足まで
注文コード
25060247
品番
OC-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
収納量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
衣服、靴を収納できます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
1500×600×1800
電源コード(m)
2.5
電源(AC V)
100
収納量
衣服:20着、靴(短靴or長靴):5足まで
点灯方式
グロースターター
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません