小型卓上スチームコンベクションオーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25060606 品番TSCO-2EB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気式。
スタンバイ(予熱)お知らせ機能付。
庫内温度設定は最高280℃まで設定可能。
スチーム量調整は3階から選択。
芯温センサーはオプション。

高さ(mm)390 奥行(mm)470 間口(mm)500 電源(V)単相200 収納量収容数棚段(ホテルパン):2段(1/2) 庫内温度(℃)280
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする