曜日別特売
PC-200 卓上シール機 カッター付きポリシーラー アルク 25060947

卓上シール機 カッター付きポリシーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
シール長さ(mm)200
内容量1台注文コード25060947品番PC-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。

寸法(mm)72×310×180電源(V)100シール長さ(mm)200シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする