イシダテクノ
イシダテクノの 袋用シーラー
イシダテクノの 卓上シーラー
卓上シール機 卓上トップシール機
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25061008
品番
71Φ金型付 アイスカップ用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
店内でトップシール可能になります。
口径Φ71のアイスクリームカップ用。
満杯充填不可。
寸法(mm)
260×300×600
時間
シール時間:0.1秒〜3.0秒、0.1秒刻みで設定可
電源(AC V)
100(400W)
温度調整範囲(℃)
30〜200(1℃刻みで設定可)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません