フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
スーパー・形成剪刀 キルナー 曲 EF-2106S(10.5CM)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063327
品番
EF-2106S
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
片刃鋸刃の剪刀です。
材質
ステンレス
全長(mm)
105
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器