フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
スーパーエコノミー止血鉗子モスキート D520-784(12CM)チョクムコウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063370
品番
D520-784
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スーパーエコノミー止血鉗子モスキートです。
材質
ステンレス
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器