日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
着脱式LEDチャージライトLIFE用予備バッテリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25063835
品番
BAT-LI60B
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
予備バッテリー
質量(kg)
1.3
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン(19.2/6Ah)
電池寿命
約2000
充電時間(時間)
2
電球の種類
LED